Schneider Electric - Unica - enceintes pour diffusion sonore bluetooth - Blanc - NU3488


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
type de fixation - autre
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481955296
Réf. Sonepar
01887195529
Réf. Fournisseur
NU3488
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
radioguidé:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
23 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Les enceintes Odace de Schneider Electric sont conçues pour un usage résidentiel, commercial et hôtelier. Le réseau de communication est filaire. L'appareil peut être utilisé jusqu'à une distance de 5 mètres. La quantité d'énergie consommée est de 5 watts. L'impédance d'entrée du circuit est de 8Ohms. De plus, il est possible de changer le côté d'ouverture de la porte (réversible). Cet appareil permet un montage encastré. La couleur du produit est blanche (RAL 9003) avec une finition brillante. L'appareil dispose d'un indice de protection contre les chocs IK01 et d'un indice de protection contre la pénétration IP20. New Unica est une solution flexible, rapide et facile à installer pour les clients. Les utilisateurs bénéficient de designs bien conçus et de produits innovants qui correspondent à leur style.