Schneider Electric - Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir - 1 mod - Anthracite - NU910054
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 7021
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489458652
Réf. Sonepar
01887945865
Réf. Fournisseur
NU910054
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7021
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
22.5 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
9 mm






