Schneider Electric - Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir - 1 mod - Blanc - NU910018

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489458584

Réf. Sonepar

01887945858

Réf. Fournisseur

NU910018

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

22.5 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

9 mm

Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir - 1 module - Blanc

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet enjoliveur pour interrupteur ou va-et-vient permet de remplacer un enjoliveur cassé ou abimé déjà en place pour faciliter la maintenance et rendre vos installations pérennes. Son design intemporel en 22,5x45mm répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, …

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU910018, en version 1 module, se compose uniquement d'un enjoliveur simple blanc qui viendra remplacer l'enjoliveur d'une commande existante.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Facile à mettre en place, il sera à clipser à la place de l'ancien, directement sur le mécanisme.

Le saviez-vous ?

NU910018 existe également en version avec lentille dans le cas d'installation qui nécessite l'ajout d'un voyant lumineux. Disponible en variante 2 modules et en couleur (blanc, aluminium, anthracite) pour s'adapter et personnaliser tous vos espaces !



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de remplacer un enjoliveur cassé ou abimé déjà en place
  • Facilite la maintenance
  • Se clipse sur le mécanisme à la place de l'ancien
  • Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
  • Finition blanc, la couleur discrète et design