Schneider Electric - Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir - 2 mod - Anthracite - NU920054

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7021

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489458744

Réf. Sonepar

01887945874

Réf. Fournisseur

NU920054

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7021

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

décoré

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

9 mm

Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir - 2 modules - Anthracite