Schneider Electric - Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir - 2 mod - Blanc - NU920018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489458676
Réf. Sonepar
01887945867
Réf. Fournisseur
NU920018
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur est blanc. La finition est brillante, pour un rendu lumineux. Il se clipse. Son degré de protection est IP20. Elle dispose d'un indice de protection IK04, pour une meilleure résistance aux chocs. Il est en thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance. La gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Les utilisateurs bénéficient d’un design adapté à tous les styles et de produits innovants. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.









