Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir - 2 mod - Blanc antibac - NU920020

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489458706

Réf. Sonepar

01887945870

Réf. Fournisseur

NU920020

Marque

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Oui

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

9 mm

Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir - 2 modules - Blanc antibactérien

Les Atouts de l'article:

Cet enjoliveur est blanc. La finition est brillante, pour un rendu lumineux. Il se clipse. Son traitement antibactérien répond aux exigences des lieux comme les restaurants ou les hôpitaux. Son degré de protection est IP20. Il dispose d'un indice de protection IK04, pour une meilleure résistance aux chocs. Il est en thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance. La gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Les utilisateurs bénéficient d’un design adapté à tous les styles et de produits innovants. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.