Schneider Electric - Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir lumineux - 1 mod - Blanc - NU910018N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton-poussoir d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 9003

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489458591

Réf. Sonepar

01887945859

Réf. Fournisseur

NU910018N

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

bouton-poussoir d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

22.5 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

9 mm

Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir lumineux - 1 module - Blanc