Schneider Electric - Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir lumineux - 1 mod - Blanc anti - NU910020N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489458621
Réf. Sonepar
01887945862
Réf. Fournisseur
NU910020N
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
22.5 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Le nouvel interrupteur lumineux est blanc. La finition est brillante, pour un rendu lumineux. Il se clipse. Son traitement antibactérien répond aux exigences des lieux comme les restaurants ou les hôpitaux. Son degré de protection est IP20. Son degré de protection IK04 assure une résistance aux chocs. En outre, il est résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence et au liquide de nettoyage des vitres. Il est en PC, thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance. La gamme Unica abrite de nouveaux produits innovants, designs, couleurs et matériaux, pour s'adapter à tous les styles. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.






