Schneider Electric - Unica - enjoliveur interrupteur ou bouton-poussoir lumineux - 2 mod - Anthracite - NU920054N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage - sans
utilisation - bouton à contact maintenu
couleur - anthracite
numéro RAL (équivalent) - 7021
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489458751
Réf. Sonepar
01887945875
Réf. Fournisseur
NU920054N
Marque
Schneider Electric
modèle:
bouton-poussoir d'une pièce
impression/marquage:
sans
utilisation:
bouton à contact maintenu
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7021
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
avec lentille/symbole interchangeable:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
9 mm
Les Atouts de l'article:
Cet enjoliveur est anthracite. La finition est mate, pour un rendu élégant. Il se clipse. Son degré de protection est IP20. Il dispose d'un indice de protection IK04, pour une meilleure résistance aux chocs. Il est en thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance. La gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Les utilisateurs bénéficient d’un design adapté à tous les styles et de produits innovants. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.






