Schneider Electric - Unica - interrupteur à corde NO/NF - 10A - 2 modules - Anthracite - méca seul - NU322654
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - interrupteur pour câble souple
type de commande - bouton pousse et tourne
couleur - anthracite
tension nominale - 250 V
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489455606
Réf. Sonepar
01887945560
Réf. Fournisseur
NU322654
Marque
Schneider Electric
modèle:
interrupteur pour câble souple
type de commande:
bouton pousse et tourne
couleur:
anthracite
tension nominale:
250 V
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
nanorevêtement
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
courant nominal:
10 A



