Schneider Electric - Unica - interrupteur à corde NO/NF - 10A - 2 modules - Blanc antibac - méca seul - NU322620

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - interrupteur pour câble souple

  • type de commande - bouton pousse et tourne

  • couleur - blanc

  • tension nominale - 250 V

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489455583

Réf. Sonepar

01887945558

Réf. Fournisseur

NU322620

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

interrupteur pour câble souple

type de commande:

bouton pousse et tourne

couleur:

blanc

tension nominale:

250 V

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

courant nominal:

10 A

Unica - interrupteur à corde NO/NF - 10A - 2 modules - Blanc antibactérien - mécanisme seul