Schneider Electric - Unica - interrupteur bipolaire lumineux (indication) - 2 mod - Anthr - méca seul - NU326254S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur bipolaire
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489455767
Réf. Sonepar
01887945576
Réf. Fournisseur
NU326254S
Marque
Schneider Electric
type de commutation:
interrupteur bipolaire
type de commande:
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement:
1
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
composition:
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire):
2
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
à clipser
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
décoré
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
oui
fonction d'éclairage:
éclairé sous tension
type d'éclairage:
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
16 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
37.75 mm
profondeur d'encastrement:
24.65 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
30 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur bipolaire lumineux est anthracite. Il s'agit d'un interrupteur bipolaire unidirectionnel. Il se clipse. Son courant nominal est de 16AX. Elle est peinte, avec une finition poudrée. Il dispose d'un indice de protection IP21D très élevé, pour une meilleure résistance. Il dispose de bornes de connexion à vis. Il est fabriqué en Cu.Zn5 Ag, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de résistance. Cet interrupteur est certifié AENOR, CE, EAC, NF. La gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Les utilisateurs bénéficient d’un design adapté à tous les styles et de produits innovants. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.






