Schneider Electric - Unica KNX - bouton-poussoir 4 boutons + led - avec support - Anthracite - NU553154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
nombre de touches - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489699819
Réf. Sonepar
01887969981
Réf. Fournisseur
NU553154
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
nombre de touches:
4
traitement de la surface:
non traité
couleur:
anthracite
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
Les Atouts de l'article:
Le bouton poussoir Unica NU553154 de Schneider Electric dispose d'un cadre de fixation en zamak de couleur anthracite. Élégante et pratique, la gamme New Unica est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins. Son boîtier peut être encastré. Ce bouton poussoir à bascule est compatible avec la gamme KNX. Fabriqué dans le respect de l'environnement, ce bouton poussoir est qualifié de produit écologique de qualité, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Grâce à sa LED, il offre une grande praticité dans l'obscurité. New Unica est une gamme qui offre de nouveaux designs, couleurs et matériaux.