Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - lampe LED - 250Vca - 0,05mA - Blanc - NU9825AZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - bouton à contact maintenu

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - blanc

  • tension nominale (Un) - 250...250 V

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489459116

Réf. Sonepar

01887945911

Réf. Fournisseur

NU9825AZ

Marque

Schneider Electric

application:

bouton à contact maintenu

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

blanc

tension nominale (Un):

250...250 V

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

consommation électrique nominale:

0.15 mA

conducteur neutre nécessaire:

Non

Unica - lampe LED - 250Vca - 0,05mA - Blanc

Les Atouts de l'article:

NU9825AZ est une lampe de remplacement issue de la gamme Unica de Schneider Electric. Lampe LED, sa lumière est de couleur blanche. Sa tension assignée d'emploi est de 250 V et son degré de protection IP20. Elle est conforme à la norme CEI 60669-1. Par ailleurs, fabriquée dans le respect de l'environnement, elle ne contient pas de mercure, d'halogène, de métaux lourds ou de substances extrêmement préoccupantes. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable. Elle offre une multitude de fonctions intelligentes, pour satisfaire le plus grand nombre.



Quelques mots du fabricant :

  • Lumière de haute qualité avec une température de couleur et une luminosité constantes
  • Économie d'énergie
  • Installation facile
  • Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible