Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - liseuse - avec chargeur USB A - 2,1A - 2 mod - Anthracite - NU360354

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica - liseuse - avec chargeur USB A - 2,1A - 2 mod - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 100 lm

  • puissance du système - 2 W

  • indice de protection (IP) - IP21

  • longueur - 45 mm

  • variation DALI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481955494

Réf. Sonepar

01887195549

Réf. Fournisseur

NU360354

Marque

Schneider Electric

flux lumineux utile:

100 lm

puissance du système:

2 W

indice de protection (IP):

IP21

longueur:

45 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

blanc

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

2100...2100 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Oui

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...40 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

0...2 W

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

395 mm

longueur d’encastrement:

40 mm

largeur d'encastrement:

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

28 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

2.5 mm²

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Unica - liseuse - avec variation intégrée - avec chargeur USB A - 2,1A - 2 mod - Anthracite

Les Atouts de l'article:

Cette liseuse est une lampe de chevet New Unica de Schneider Electric et dispose d'un chargeur USB. L'interrupteur fonctionne avec un variateur et est contrôlé par un interrupteur activé. Le chargeur USB est doté d'une alimentation USB de type A. L'appareil dispose de bornes à vis. Son mode de fixation est par clipsage. Ce produit unique comporte trois fonctions telles que l'éclairage, la gradation et la charge, grâce à son port USB. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 240V et la puissance nominale de la lampe est de 2W. Le flux lumineux de la lampe 100lm. Ce dispositif permet tout type de montage tel qu'en affleurement, en saillie, etc. La profondeur encastrée est de 28mm. Elle est blanche. Elle est fabriquée en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), PC (polycarbonate). Elle fonctionne entre -10°C et +40°C et peut être stockée entre -5°C et +40°C. Ses degrés de protection sont IP21 et IK01. La nouvelle gamme Unica est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant ainsi des solutions répondant à toutes les exigences. Elle présente des fonctions innovantes pour une intégration dans les maisons intelligentes du futur. Le produit est conforme aux normes EN 62471, EN/IEC 63000 2018, EN 60598-1, EN 61347-1, EN 62493, EN 55032, EN IEC 55015, EN 50563 et EN 62368-1. Il est certifié produit CE.



Quelques mots du fabricant :

  • Éclairage, variation et charge. Grâce à son port USB.
  • Pour vos moments de lecture, ajustez la lumière grâce à la lumière de lecture flexible.
  • Disponible en blanc, beige, aluminium ou anthracite en harmonie avec la gamme Unica.
  • Remplacez une prise existante par le voyant de lecture.
  • Compatible avec tous les systèmes d'installation d'Unica.