Schneider Electric - Unica - lot de 100 prises de courant 2P+T - blanc - mécanisme seul - NU305918P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481517784
Réf. Sonepar
01887000806
Réf. Fournisseur
NU305918P
Marque
Schneider Electric
modèle:
broche de contact de protection
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
autre
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation par encliquetage
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
38 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette référence est un conditionnement spécifique qui propose un lot de 100 prises de courant 16A à puits, orientée à 90°, qui permettent d'alimenter des appareils électriques. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, …
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU305918P, est un lot de 100 prises NU305918 dans un carton de regroupement. La prise, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de prise de courant avec un enjoliveur à puits blanc brillant RAL9010. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, …
Quels sont les avantages à l'installation ?
Le lot par 100 propose un emballage optimisé (pas de plastique individuel) pour faciliter la gestion des déchets sur les chantiers et minimiser l'impact sur l’environnement. L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. La couleur des poussoirs de déconnexion permet une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil.
Le saviez-vous ?
Pour les chantiers gros volume, 6 variantes Unica (lot de 100) existent : prise à puits NU305918, prise RJ45 Cat6 blindé NU341918P, va-et-vient 10AX NU320318P, support de fixation plastique NU7002PCP, plaque de finition Unica Pro NU400218P. La gamme Unica se décline en multiples fonctions : interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, …
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Quelques mots du fabricant :
- Modulaire avec son format universel et carré 45x45
- Robuste
- Simple et efficace (clipsable et déclipsable)


