Schneider Electric - Unica - lot de 100 prises de courant affleurantes 2P+T - blanc - mécanisme seul - NU305218P

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica - lot de 100 prises de courant affleurantes 2P+T - blanc - mécanisme seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481517777

Réf. Sonepar

01887000805

Réf. Fournisseur

NU305218P

Marque

Schneider Electric

modèle:

broche de contact de protection

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

autre

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

38 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

rond

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Unica - lot de 100 prises de courant affleurantes 2P+T - 16A - 250Vca - standard français - 90° - raccordement rapide - blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette référence est un conditionnement spécifique qui propose un lot de 100 prises de courant affleurantes 16A, orientées à 90° qui permettent d'alimenter des appareils électriques. La surface affleurante de la prise limitera l'accumulation de poussières pour faciliter son entretien et donnera un aspect esthétique à la fonction.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU305218P est un lot de 100 prises NU305218 dans un carton de regroupement. La prise, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de prise de courant avec un enjoliveur affleurant blanc brillant RAL9003. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure) qui existent également sous forme de lots de 100 pièces. Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, …

Quels sont les avantages à l'installation ?

Le lot par 100 propose un emballage optimisé (pas de plastique individuel) pour faciliter la gestion des déchets sur les chantiers et minimiser l'impact sur l’environnement. L'encombrement réduit du mécanisme de la prise apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. La couleur des poussoirs de déconnexion permet une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil.

Le saviez-vous ?

Pour les chantiers gros volume, 6 variantes Unica (lot de 100) existent : prise à puits NU305918, prise RJ45 Cat6 blindé NU341918P, va-et-vient 10AX NU320318P, support de fixation plastique NU7002PCP, plaque de finition Unica Pro NU400218P. La gamme Unica se décline en multiples fonctions : interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, …



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Modulaire avec son format universel et carré 45x45
  • Robuste
  • Simple et efficace (clipsable et déclipsable)