Schneider Electric - Unica - minuterie - tempo 5min - 8h - 10A - connex 3 fils - Anthraci - méca seul - NU353554
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle - électronique
réglage de l'heure - 5...480 min
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485445861
Réf. Sonepar
01887544586
Réf. Fournisseur
NU353554
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle:
électronique
réglage de l'heure:
5...480 min
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec sortie de semiconducteur:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP21
tension nominale:
230 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
La nouvelle minuterie Unica NU353554 de Schneider Electric est anthracite, avec une temporisation de 5 min à 8 h. Elle est équipée d'un témoin lumineux, pour offrir plus de praticité dans l'obscurité. Elle est compatible avec la gamme Wiser. Elle permet une commande locale, et peut aussi être contrôlée à distance par interrupteur poussoir. Le calibre du fusible à associer à cette minuterie est de 16A. Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. Son courant nominal est de 10 A. Son boîtier de montage peut être encastré. Les bornes de connexion sont à vis. Sa finition est brillante, ce qui offre un rendu lumineux et élégant. De plus, elle répond aux normes 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique, 2014/35/EU - directive basse tension. Elle dispose d'un degré de protection IP20 et IP21. L'interrupteur horaire électronique est en PC (polycarbonate) GF10 FR, métal, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui le rend très résistant. Il a également obtenu le certificat CE, EAC, FIMKO, NEMKO, NF, SEMKO, VDE. De plus, il répond parfaitement aux normes EN 300-328, EN 301-489-17, EN 60669-2-1, EN 60730-2-7. Sans mercure, elle est fabriquée dans le respect de l'environnement. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.






