Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - module diffusion sonore bluetooth - commande + alim - 2 mod - Anthracite - NU360154

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica - module diffusion sonore bluetooth - commande + alim - 2 mod - Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • mode de pose - encastré

  • type de fixation - fixation à griffes/vis

  • couleur - anthracite

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481955418

Réf. Sonepar

01887195541

Réf. Fournisseur

NU360154

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

mode de pose:

encastré

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

anthracite

nombre de modules (construction modulaire):

2

radioguidé:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Unica - module de diffusion sonore par bluetooth - commande + module d'alimentation - 2 modules - Anthracite

Les Atouts de l'article:

Le module de diffusion sonore Bluetooth Odace de Schneider Electric est conçu pour un usage résidentiel, commercial et hôtelier. L'appareil peut être utilisé jusqu'à une distance de 10 mètres. La tension de sortie est de 15/16V CC avec un courant de sortie de 800mA. La quantité d'énergie consommée est de 12 watts. L'isolation du signal est de 58dB et la bande passante est de 45 à 20 000Hz. L'impédance d'entrée du circuit est de 62Ohms. Le rapport signal/bruit est de 84 décibels et le nombre d'adresses varie de 0 à 9999. La fréquence de transmission est de 2,4 GHz et la puissance radio est de 7dBm. Le dispositif comprend une plaque centrale. Il s'utilise avec une connexion par borne à vis. Cet appareil permet un montage encastré. Sa profondeur d'encastrement est de 33,45mm. Il est anthracite (RAL 7021) avec une finition brillante. Le produit est fabriqué en matériau ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) résistant à l'usure. L'appareil dispose d'un indice de protection contre les chocs IK01 et d'un indice de protection contre la pénétration IP20. Il est conçu pour fonctionner dans une plage de température de 0°C à 40°C. La nouvelle gamme Unica est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions à toutes les exigences. Elle comprend des nouveaux designs, couleurs et matériaux, pour correspondre à tous les styles.