Schneider Electric - Unica - obturateur - 1 module - Alu - mécanisme seul - NU986530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489459185
Réf. Sonepar
01887945918
Réf. Fournisseur
NU986530
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
plaque de fermeture
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
0
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
17 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
raccords isolés:
Non