Schneider Electric - Unica - obturateur - 1 module - Blanc - mécanisme seul - NU986518

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - plaque de fermeture

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489459161

Réf. Sonepar

01887945916

Réf. Fournisseur

NU986518

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation:

plaque de fermeture

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

autre

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

17 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

22.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

raccords isolés:

Non

Unica - obturateur - 1 module - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Cet obturateur Unica NU986518 de Schneider Electric est blanc et dispose d'un module. Il se clipse en un seul geste. Sa finition brillante est très élégante, apportant une touche raffinée aux décorations intérieures soignées. En outre, il dispose d'un niveau de protection IP20. Par ailleurs, fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient pas de mercure, d'halogène, de métaux lourds ou de substances extrêmement préoccupantes. En ABS thermoplastique stabilisé aux UV, cet obturateur est très résistant. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable. Elle offre une multitude de fonctions intelligentes, pour satisfaire le plus grand nombre.