Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - permutateur - 10A - 250Vca - 1 mod - Blanc antibactérien - méca seul - NU310520

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Unica - permutateur - 10A - 250Vca - 1 mod - Blanc antibactérien - méca seul

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - permutateur

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481054388

Réf. Sonepar

01887105438

Réf. Fournisseur

NU310520

Marque

Schneider Electric

type de commutation:

permutateur

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

composition:

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

nombre de modules (construction modulaire):

1

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

autre

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

type d'éclairage:

autre

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Oui

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

34 mm

profondeur d'encastrement:

21.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

30 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Unica - permutateur - 10A - 250Vca - 1 module - Blanc antibactérien - mécanisme seul