Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - plaque de finition IP44 - Blanc - 1 poste - NU044218

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - fixation à vis

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489452025

Réf. Sonepar

01887945202

Réf. Fournisseur

NU044218

Marque

Schneider Electric

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Oui

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

80 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

30 mm

Unica - plaque de finition IP44 - Blanc - 1 poste

Les Atouts de l'article:

Découvrez un mélange de style et de fonctionnalité avec New Unica. Cette plaque de finition méticuleusement conçue pour sublimer votre espace. L'espace parfaitement placé entre la fonction et le cadre offre un design élégant et un look sophistiqué. La plaque est conçuepour accueillir 1 groupe et 2 modules. Elle se clipse. Elle résiste aux rayons UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniac, à l'eau de javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence et au liquide de nettoyage pour vitres. Elle s'installe à l'horizontal. Elle est blanche (RAL 9003) avec une finition brillante. Elle est en matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé pour plus de résistance à l'usure. Ses degrés de protection sont IP44 et IK04. New Unica est conçue pour être flexible, rapide et facile à installer. Les designs et produits innovants répondent à tous les styles. Cette plaque de finition appartient à la gamme esthétique Unica System+. De plus, elle répond aux normes CEI 60669-1 et CEI 60884-1.