Schneider Electric - Unica - prise 2P+T - DE - bornier à vis - Blanc - méca + plaque - NU203718
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489452520
Réf. Sonepar
01887945252
Réf. Fournisseur
NU203718
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation avec vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
85 mm
hauteur d'appareil:
85 mm
profondeur d'appareil:
45 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
clips de mise à la terre
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
0
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
La nouvelle prise de courant est un produit complet. Elle est blanche. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, assurant une protection de sécurité. Cet appareil respecte la norme allemande. Le niveau de rigidité diélectrique, la tension que le matériau utilisé par cette prise de courant peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique, est de 2 000V. Son courant nominal est de 16A. Elle se visse. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Sa finition est brillante, pour un rendu lumineux et élégant. Son indice IP21D offre une protection élevée. Son indice IK04 offre une résistance contre les chocs. Cette prise de courant est dotée de bornes de connexion à vis. Fabriquée en matériau Cu.Zn33, Cu.Zn37, PC (polycarbonate) GF10 FR, cette prise est fiable et résistante. Elle est certifiée AENOR, EAC. La nouvelle gamme Unica abrite des produits innovants, nouveaux designs, couleurs et matériaux pour s'adapter à tous les styles. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.






