Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - prise chargeur USB - C 45W + A 7,5W - 2 mod - anth - méca support fix - NU501354

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - autre

  • couleur - anthracite

  • tension de fonctionnement - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482068872

Réf. Sonepar

01887206887

Réf. Fournisseur

NU501354

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

autre

couleur:

anthracite

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

7021

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

39 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

Unica - prise chargeur USB double - charge accélérée - type C 45W + A 7,5W - 2 modules - anthracite - méca avec support de fixation intégré