Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - prise chargeur USB - C 45W + A 7,5W - 2 mod - blanc - méca support fix - NU501318

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • modèle - autre

  • tension de fonctionnement - 100...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482068858

Réf. Sonepar

01887206885

Réf. Fournisseur

NU501318

Marque

Schneider Electric

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

39 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

Unica - prise chargeur USB double - charge accélérée - type C 45W + A 7,5W - 2 modules - blanc - méca avec support de fixation intégré