Schneider Electric - Unica - prise chargeur USB - C 65W forte puiss - 2 mod - anth - méca support fix - NU501454


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - autre
couleur - anthracite
modèle - autre
tension de fonctionnement - 100...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606482068902
Réf. Sonepar
01887206890
Réf. Fournisseur
NU501454
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
autre
couleur:
anthracite
modèle:
autre
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
7021
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce chargeur USB-C PD Schneider Electric dispose d'une puissance de sortie de 65W et convient à tout environnement intérieur et à toute alimentation électrique murale. Ce chargeur est équipé de la technologie de charge avancée USB-C Power Delivery (PD), améliorant les performances de charge de la batterie. Il négocie intelligemment le taux de puissance maximal et prend en charge les dernières technologies de charge de batterie. Il est également rétrocompatible. Le chargeur permet une charge rapide optimale pour les ordinateurs portables, les smartphones et les appareils tels que les écouteurs ou les casques. Il s'agit d'un dispositif OVC III qui comprend une protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les courants d'appel et les surintensités. L'USB-C fournit une puissance de charge rapide maximale de 65W pour les ordinateurs portables et les tablettes. Il prend en charge les protocoles PD et propriétaires : 5V 3A 15W | 9V 3A 27W | 12V 3A 36W | 15V 3A 45W | 20 V 3,25 A 65W. Les ports USB haute durabilité permettent >10 000 cycles d'accouplement. Il dispose de 2 bornes à vis avec tête de vis pozidriv N°1. Il a une bonne capacité de câblage pour les câbles rigides et flexibles avec une section de câble de 2 x 0,75 à 2 x 2,5mm². La longueur de dénudage des fils est de 7 à 9mm. Sa tension de fonctionnement Ue de 100-240VAC et son courant de sortie de 3A avec 50/60Hz. La puissance en veille est <0,08W et la tension d'entrée est de 220-240VAC à 50-60Hz. La durée de vie du produit est de 30 000 heures avec une puissance de sortie de 65W à 25°C. Le produit permet un montage encastré. Il s'agit d'un chargeur à 2 modules avec cadre de fixation. Sa profondeur d'encastrement est de 30mm. Il est anthracite (RAL 7021) avec finition brillante. Il est en plastique. Ses degrés de protection sont IP20 et IK04. La température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 40°C. La nouvelle gamme Unica est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions à toutes les exigences. Elle comprend des nouveaux designs, couleurs et matériaux, pour correspondre à tous les styles. Le produit dispose d'une déclaration de conformité (UE), rapport CB. Il est conforme aux normes EN-IEC 62368-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 50032, EN 55035, EcoDesign 2019/1782/EC, EN 50563, RoHS et REACH.