Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - prise chargeur USB - C 65W forte puiss - 2mod - blanc - méca support fix - NU501418

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • Nombre de ports USB-C - 2

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482068889

Réf. Sonepar

01887206888

Réf. Fournisseur

NU501418

Marque

Schneider Electric

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

Nombre de ports USB-C:

2

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

100...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

39 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

Unica - prise chargeur USB - type C 65W - forte puissance pour charge PC, tablettes, smartphones - 2 modules - blanc - mécanisme livré avec support de fixation intégré

Les Atouts de l'article:

Ce chargeur USB-C PD Schneider Electric dispose d'une puissance de sortie de 65W et convient à tout environnement intérieur et à toute alimentation électrique murale. Ce chargeur est équipé de la technologie de charge avancée USB-C Power Delivery (PD), améliorant les performances de charge de la batterie. Il négocie intelligemment le taux de puissance maximal et prend en charge les dernières technologies de charge de batterie. Il est également rétrocompatible. Le chargeur permet une charge rapide optimale pour les ordinateurs portables, les smartphones et les appareils tels que les écouteurs ou les casques. Il s'agit d'un dispositif OVC III qui comprend une protection contre la surchauffe, les courts-circuits, les courants d'appel et les surintensités. L'USB-C fournit une puissance de charge rapide maximale de 65W pour les ordinateurs portables et les tablettes. Il prend en charge les protocoles PD et propriétaires : 5V 3A 15W | 9V 3A 27W | 12V 3A 36W | 15V 3A 45W | 20 V 3,25 A 65W. Les ports USB haute durabilité permettent >10 000 cycles d'accouplement. Il dispose de 2 bornes à vis avec tête de vis pozidriv N°1. Il a une bonne capacité de câblage pour les câbles rigides et flexibles avec une section de câble de 2 x 0,75 à 2 x 2,5mm². La longueur de dénudage des fils est de 7 à 9mm. Sa tension de fonctionnement Ue de 100-240VAC et son courant de sortie de 3A avec 50/60Hz. La puissance en veille est <0,08W et la tension d'entrée est de 220-240 VAC à 50-60 Hz. La durée de vie du produit est de 30 000 heures avec une puissance de sortie de 65W à 25°C. Le produit permet un montage encastré. Il s'agit d'un chargeur à 2 modules avec cadre de fixation. Les dimensions du produit sont (L) 71mm x (H) 71mm x (P) 39mmet la profondeur d'encastrement est de 30mm. Il est blanc (RAL 9003) avec une finition brillante. Il est en plastique. Ses degrés de protection sont IP20 et IK04. La température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 40°C. La nouvelle gamme Unica est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions à toutes les exigences. Elle comprend des nouveaux designs, couleurs et matériaux, pour correspondre à tous les styles. Le produit dispose d'une déclaration de conformité (UE), rapport CB. Il est conforme aux normes EN-IEC 62368-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, EN 50032, EN 55035, EcoDesign 2019/1782/EC, EN 50563, RoHS et REACH.