Schneider Electric - Unica - prise double 2P+T - DE - 45° - bornier à vis - Blanc - méca seul - NU306718A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489454371

Réf. Sonepar

01887945437

Réf. Fournisseur

NU306718A

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

nombre d'unités:

2

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

4

nombre de pôles coupés (plats):

0

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

4

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

2

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

90 mm

profondeur d'appareil:

60 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

rond

nombre de contacts actifs (carré):

0

nombre de ports USB-A:

0

Nombre de ports USB-C:

0

nombre de repiquage:

0

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Unica - prise de courant double 2P+T - 16A - 250Vca - standard allemand - 45° - bornier à vis - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Cette prise de courant New Unica est un produit complet de couleur blanche, et dispose de 2 prises de courant. La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, assurant une protection de sécurité. Cet appareil respecte la norme allemande. Le niveau de rigidité diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cette prise de courant peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant un claquage diélectrique ou une décharge électrique, est de 2 000V. Son courant nominal est de 16A. Elle se clipse. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Sa finition est brillante, pour un rendu lumineux et élégant. Son indice IP21D offre une protection élevée. Son indice IK04 offre une résistance contre les chocs. Ses bornes de connexion sont des IPT (Isolates Piercing Terminal), des bornes à vis. La prise de courant est en PC, pour plus de résistance. Cette plaque de recouvrement est certifiée AENOR, EAC. La gamme Unica abrite des produits innovants, nouveaux designs, couleurs et matériaux, pour s'adapter à tous les styles. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.