Schneider Electric - Unica - prise double multiservices M-S - Anthracite - méca seul - NU545754
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 2
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489457884
Réf. Sonepar
01887945788
Réf. Fournisseur
NU545754
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
2
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
sans
compatible au modem par câble:
Oui
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
fixation avec vis
couleur:
anthracite
numéro RAL (équivalent):
7021
traitement de la surface:
nanorevêtement
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
74.5 mm
hauteur d'appareil:
74.5 mm
profondeur d'appareil:
38 mm
DAB+:
Non



