Schneider Electric - Unica - prise double multiservices M-S - Blanc - méca seul - NU545718

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise étoile / terminale

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 2

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

  • couvercle - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489457860

Réf. Sonepar

01887945786

Réf. Fournisseur

NU545718

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

prise étoile / terminale

mode de pose:

encastré

nombre de sorties:

2

nombre de modules (construction modulaire):

2

couvercle:

sans

compatible au modem par câble:

Oui

compatible à une alimentation à distance:

Non

type de fixation:

fixation avec vis

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

74.5 mm

hauteur d'appareil:

74.5 mm

profondeur d'appareil:

38 mm

type de prise:

TV

DAB+:

Non

Unica - prise double multiservices (télévision + internet) - Blanc - mécanisme seul - montage impossible en goulotte

Les Atouts de l'article:

Cette nouvelle prise Unica TV/F-Type DATA est blanche. Elle se visse. Et le connecteur TV est de type connecteurs F. Sa finition est brillante, pour un rendu lumineux. Elle est non traitée. Elle est en matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, pour plus de fiabilité et résistance. Son degré de protection IK04 offre une grande résistance aux chocs.