Schneider Electric - Unica - prise euroamericaine - 2P - 1 mod - Anthracite - méca seul - NU302154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise multi-standards universelle
nombre d'unités - 1
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481954022
Réf. Sonepar
01887195402
Réf. Fournisseur
NU302154
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
prise multi-standards universelle
nombre d'unités:
1
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7021
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation par encliquetage
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
35.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
sans
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette nouvelle prise euro-américaine Unica NU302154 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Elle dispose de 2 pôles et d'un couvercle avec volet, pour plus de sécurité. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Son courant nominal est de 15 A, 16 A. Cette prise se clipse en toute facilité. Son boîtier de montage adapté peut être encastré. Sa finition brillante est très élégante, apportant une touche raffinée aux décorations intérieures soignées. Elle dispose d'un degré de protection IP20 très élevé. En outre, son niveau de protection IK01 contribue à la protection contre les impacts. Cette prise de courant est munie de bornes à vis de raccordement. Fabriquée en matériau ASA + PC, cette prise est très résistante. Cette prise est certifiée FR.ME63.B02375 AC. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.