Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - prise euroamericaine - 2P - 1 mod - Blanc - méca seul - NU302118

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Spécificités essentielles

  • modèle - prise multi-standards universelle

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481953995

Réf. Sonepar

01887195399

Réf. Fournisseur

NU302118

Marque

Schneider Electric

modèle:

prise multi-standards universelle

nombre d'unités:

1

couleur:

blanc

mode de pose:

encastré

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

nombre de pôles coupés (plats):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

1

nombre de prises commutables:

0

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

avec eclips / protection enfant:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

finition métallique:

Non

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

encastrement isolé:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

protection différentielle:

Non

avec microfusible:

Non

alimentation spéciale:

sans alimentation spéciale

type de fixation:

fixation par encliquetage

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

repiquage possible:

Non

prise inclinée ou inclinable:

Non

tension nominale:

250 V

fréquence:

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0 mA

adapté à la classe de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK01

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

35.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

24 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

type de contact de protection:

sans

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Unica - prise euro-américaine - 2P - 1 module - blanc - méca seul - H45mmxL22,5mmxP35,5mm - IP21D - 16A - encastré

Les Atouts de l'article:

Cette nouvelle prise euro-américaine Unica NU302118 de Schneider Electric est de couleur blanche. Elle dispose de 2 pôles et d'un couvercle avec volet, pour plus de sécurité. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Son courant nominal est de 15 A, 16 A. Cette prise se clipse en toute facilité. Son boîtier de montage adapté peut être encastré. Sa finition brillante est très élégante, apportant une touche raffinée aux décorations intérieures soignées. Elle dispose d'un degré de protection IP20 très élevé. En outre, son niveau de protection IK01 contribue à la protection contre les impacts. Cette prise de courant est munie de bornes à vis de raccordement. Fabriquée en matériau ASA + PC, cette prise est très résistante. Cette prise est certifiée FR.ME63.B02375 AC. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.