Schneider Electric - Unica - prise haut-parleur 2 sorties rouge + noir - 2 mod - Anthraci - méca seul - NU348654
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - connexion haut-parleur
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489456092
Réf. Sonepar
01887945609
Réf. Fournisseur
NU348654
Marque
Schneider Electric
utilisation:
connexion haut-parleur
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
type de fixation:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Oui
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
raccords isolés:
Non



