Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - prise HDMI préconnectorisée - 1 mod - Anthracite - méca seul - NU343054

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - HDMI

  • finition raccordement 1 - douille

  • type raccordement 2 - HDMI

  • finition raccordement 2 - douille

  • avec résistance terminale - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489455941

Réf. Sonepar

01887945594

Réf. Fournisseur

NU343054

Marque

Schneider Electric

type raccordement 1:

HDMI

finition raccordement 1:

douille

type raccordement 2:

HDMI

finition raccordement 2:

douille

avec résistance terminale:

Non

blindé:

Oui

Unica - prise HDMI préconnectorisée - 1 module - Anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

La nouvelle prise audio/vidéo NU343054 Unica de Schneider Electric est anthracite. Cette prise HDMI se clipse en toute simplicité. La prise audio/vidéo est en ABS thermoplastique stabilisé aux UV, ce qui la rend très résistante. Fabriquée dans le respect de l'environnement, elle est sans substances extrêmement préoccupantes et sans halogène. En outre, son niveau de protection IK02 contribue à la protection contre les impacts. De plus, elle répond à la norme 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique. Par ailleurs, fabriquée dans le respect de l'environnement, cette prise reste résistante aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre. Cette prise audio/vidéo répond aux normes EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 62680-2-1. Sa finition est brillante, ce qui offre un rendu lumineux et élégant. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.