Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - prise mini jack 3,5mm préconnectorisée - 1 mod - Blanc - méca seul - NU343318

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489456016

Réf. Sonepar

01887945601

Réf. Fournisseur

NU343318

Marque

Schneider Electric

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Oui

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Oui

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

220 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

50 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Unica - prise mini jack 3,5 mm préconnectorisée - 1 module - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Elle atteint le niveau de protection IK02, ce qui contribue à la protection contre les impacts. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. La finition de la surface est brillante, ce qui garantit une finition lumineuse. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Cette prise audio est également sans SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Cet appareil est qualifié de produit écologique de qualité supérieure, avec une utilisation minimale de substances dangereuses. Elle est sans halogène.



Les Atouts de la gamme: