Schneider Electric - Unica - prise optique - LC duplex à compléter - 2 mod - anthracite - méca seul - NU943954

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connecteur de données encastrable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489458812

Réf. Sonepar

01887945881

Réf. Fournisseur

NU943954

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation:

connecteur de données encastrable

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7021

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

18 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

25 mm

raccords isolés:

Non

Unica - prise optique - LC duplex à compléter avec traversées LC duplex MM VDIB6051003 VDIB6051004 ou LC duplex SM VDIB6052003 VDIB6052004 ou SC simplex MM VDIB6021001 ou SC simplex APC VDIB6072001 - 2 modules - anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce support de traversée optique permet de se connecter au réseau fibre dans le cas d'installations qui demandent une sécurisation des données (confidentialité) ou une transmission haut débit. Il est à équiper d'une traversée permettant de connecter 2 fibres.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

NU943954, en version 2 modules, se compose d'un support avec une finition anthracite, équipé d'une ouverture pouvant accueillir une traversée optique de type LC duplex. La traversée pourra être de type LC duplex MM VDIB6051003/VDIB6051004 ouou LC duplex SM VDIB6052003/ VDIB6052004 ou SC simplex MM VDIB6021001 ou SC simplexAPC VDIB6072001 ou d'une autre marque.

Quels sont les avantages à l'installation ?

La traversée optique peut être clipser ou visser sur le support de traversée (présence de trous) pour une tenue optimale. Pour une installation murale, le support sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, …

Le saviez-vous ?

Des variantes du support de traversée optique NU943954 existent en version LC et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite). La gamme Unica se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, …



Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de se connecter au réseau fibre
  • Modulaire avec son format universel et carré 45x45
  • Se clipse ou se visse sur le support de traversée pour une tenue optimale
  • Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
  • Finition gris anthracite, la couleur tendance