Schneider Electric - Unica - prise optique - LC duplex à compléter - 2 modules - blanc - méca seul - NU943918
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - connecteur de données encastrable
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489458799
Réf. Sonepar
01887945879
Réf. Fournisseur
NU943918
Marque
Schneider Electric
utilisation:
connecteur de données encastrable
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
18 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce support de traversée optique permet de se connecter au réseau fibre dans le cas d'installations qui demandent une sécurisation des données (confidentialité) ou une transmission haut débit. Il est à équiper d'une traversée permettant de connecter 2 fibres.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
NU943918, en version 2 modules, se compose d'un support blanc brillant RAL9003, équipé d'une ouverture pouvant accueillir une traversée optique de type LC duplex. La traversée pourra être de type LC duplex MM VDIB6051003/VDIB6051004 ouou LC duplex SM VDIB6052003/ VDIB6052004 ou SC simplex MM VDIB6021001 ou SC simplexAPC VDIB6072001 ou d'une autre marque.
Quels sont les avantages à l'installation ?
La traversée optique peut être clipser ou visser sur le support de traversée (présence de trous) pour une tenue optimale. Pour une installation murale, le support sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, …
Le saviez-vous ?
Des variantes du support de traversée optique NU943918 existent en version LC et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite). La gamme Unica se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, …
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels. Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).
Quelques mots du fabricant :
- Permet de se connecter au réseau fibre
- Modulaire avec son format universel et carré 45x45
- Se clipse ou se visse sur le support de traversée pour une tenue optimale
- Gamme parfaitement adaptée aux configurations des bâtiments tertiaires-résidentiels
- Finition blanc, la couleur discrète et design







