Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/Systimax - 1 mod - Blanc - méca seul - NU946018

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - connecteur de données encastrable

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489458898

Réf. Sonepar

01887945889

Réf. Fournisseur

NU946018

Marque

Schneider Electric

utilisation:

connecteur de données encastrable

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Oui

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Oui

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP21

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

27 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

raccords isolés:

Non

Unica - prise de communication pour 1 connecteur RJ45 Keystone/Systimax - 1 module - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Cette prise RJ45 Unica NU946018 de Schneider Electric est de couleur blanche. Son boîtier de montage adapté peut être encastré. Elle est conforme à la norme UNE 20315, UNE 60669. Avec un type d'espace Systimax, elle se clipse en toute facilité. En outre, son niveau de protection IK04 contribue à la protection contre les impacts. Par ailleurs, fabriquée dans le respect de l'environnement, elle ne contient pas de mercure, d'halogène, de métaux lourds ou de substances extrêmement préoccupantes. Elle reste résistante aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre.