Schneider Electric - Unica - prise pour 1 RJ45 Keystone/Systimax - 2 mod - Blanc antibact - méca seul - NU946120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - RJ45
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481054494
Réf. Sonepar
01887105449
Réf. Fournisseur
NU946120
Marque
Schneider Electric
utilisation:
RJ45
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
23.2 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non


