Schneider Electric - Unica - prise pour 1 RJ45 S-One - 1 mod - Blanc - méca seul - NU941018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - RJ45
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489466930
Réf. Sonepar
01887946693
Réf. Fournisseur
NU941018
Marque
Schneider Electric
utilisation:
RJ45
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
27.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette prise couleur blanche est adaptée aux connecteurs RJ45. Elle se clipse. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Sa finition est brillante, pour un rendu lumineux. Son degré de protection est IP20. Elle est en thermoplastique ABS stabilisé aux UV, pour plus de résistance.










