Schneider Electric - Unica - prise pour 1 RJ45 S-One incliné - 2 mod - Anthracite - méca seul - NU940754

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489467128

Réf. Sonepar

01887946712

Réf. Fournisseur

NU940754

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

incliné

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

35 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Unica - prise de communication pour 1 connecteur RJ45 S-One incliné - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul