Schneider Electric - Unica - prise pour 2 RJ45 S-One - 2 mod - Anthracite - méca seul - NU942054

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - RJ45

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489467715

Réf. Sonepar

01887946771

Réf. Fournisseur

NU942054

Réf. Commerciale

Schneider Electric

utilisation:

RJ45

mode de pose:

encastré

couleur:

anthracite

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

avec champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

2

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

27 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

46 mm

finition des contacts:

femelle

raccords isolés:

Non

Unica - prise de communication pour 2 connecteurs RJ45 S-One - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Cette prise est anthracite, adaptée aux connecteurs RJ45. Elle se clipse. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Sa finition est peinte et poudrée. Son indice de protection est IP20. Elle est en thermoplastique ABS stabilisé aux UV, pour plus de résistance.