Schneider Electric - Unica - prise pour 2 RJ45 S-One - 2 mod - Blanc - méca seul - NU942018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - RJ45
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489467692
Réf. Sonepar
01887946769
Réf. Fournisseur
NU942018
Marque
Schneider Electric
utilisation:
RJ45
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
2
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
avec champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
2
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
27 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
finition des contacts:
femelle
raccords isolés:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette double prise RJ45 Unica NU942018 de Schneider Electric est de couleur blanche. Elle permet de connecter 2 prises RJ45 et dispose de porte--étiquettes. Son boîtier de montage adapté peut être encastré. Dotée de 2 modules, elle se clipse en toute facilité. Sa finition brillante est très élégante, apportant une touche raffinée aux décorations intérieures soignées. En outre, elle dispose d'un niveau de protection IP20. Par ailleurs, fabriquée dans le respect de l'environnement, elle ne contient pas de mercure, d'halogène, de métaux lourds ou de substances extrêmement préoccupantes. Elle reste résistante aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre.










