Schneider Electric - Unica - prise rasoir livrée avec support de fixation zamac - 3 mod - blanc - MGU5.064.18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme seul
mode de pose - encastré
tension nominale valeur basse - 115 V
tension nominale valeur haute - 240 V
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4892552850730
Réf. Sonepar
01887285073
Réf. Fournisseur
MGU5.064.18
Marque
Schneider Electric
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale valeur basse:
115 V
tension nominale valeur haute:
240 V
couleur:
blanc
nombre de modules (construction modulaire):
3
avec volet de protection:
Non
tension commutable:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
largeur d'appareil:
67.5 mm
hauteur d'appareil:
70 mm
profondeur d'appareil:
52 mm
avec boîte d'encastrement:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
tension de sortie assignée:
20 VA



