Schneider Electric - Unica - prise RCA triple (rouge blanc jaune) - 1 mod - Anthracite - méca seul - NU343154

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - Cinch/S-Video
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606489455972
Réf. Sonepar
01887945597
Réf. Fournisseur
NU343154
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation:
Cinch/S-Video
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
3
composition:
mécanisme complet avec cadre
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
1
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
28 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
raccords isolés:
Non