Schneider Electric - Unica - prise RCA triple (rouge blanc jaune) - 1 mod - Blanc - méca seul - NU343118

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - Cinch/S-Video

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489455958

Réf. Sonepar

01887945595

Réf. Fournisseur

NU343118

Marque

Schneider Electric

utilisation:

Cinch/S-Video

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

3

composition:

mécanisme complet avec cadre

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

1

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

28 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

raccords isolés:

Non

Unica - prise RCA triple (rouge blanc jaune) - 1 module - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. Elle atteint le niveau de protection IK02, ce qui contribue à la protection contre les impacts. La prise audio/vidéo est en PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui la rend aussi résistante que possible. Elle est sans halogène. De plus, elle est respectueuse de l'environnement, avec une résistance aux UV, de l'acétone, de l'alcool, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, du savon liquide, de l'huile, de l'essence, du liquide de nettoyage des fenêtres. La finition de la surface est brillante, ce qui garantit une finition lumineuse. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Cette prise audio/vidéo est également sans SVHC (substances extrêmement préoccupantes).



Les Atouts de la gamme: