Schneider Electric - Unica - prise standard italien - 16A - 2P+T - 1 mod - Blanc - méca seul - NU302318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - type italien Bipasso
nombre d'unités - 1
couleur - blanc
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606481954039
Réf. Sonepar
01887195403
Réf. Fournisseur
NU302318
Marque
Schneider Electric
modèle:
type italien Bipasso
nombre d'unités:
1
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
1
nombre de prises commutables:
0
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation par encliquetage
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
repiquage possible:
Non
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
250 V
fréquence:
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0 mA
adapté à la classe de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK01
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
35.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette nouvelle prise conforme aux normes italiennes Unica NU302318 de Schneider Electric est de couleur blanche. Elle dispose de 2 pôles + T et d'un couvercle avec volet, pour plus de sécurité. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Son courant nominal est de 15 A, 16 A. Cette prise se clipse en toute facilité. Son boîtier de montage adapté peut être encastré. Sa finition brillante est très élégante, apportant une touche raffinée aux décorations intérieures soignées. Elle dispose d'un degré de protection IP20 très élevé. En outre, son niveau de protection IK01 contribue à la protection contre les impacts. Cette prise de courant est munie de bornes à vis de raccordement. Fabriquée en matériau ASA + PC, cette prise est très résistante. Cette prise est certifiée FR.ME63.B02375 AC. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.






