Schneider Electric - Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 1 mod - Blanc - méca seul - NU346118
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489467821
Réf. Sonepar
01887946782
Réf. Fournisseur
NU346118
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
1
couvercle:
sans
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
35.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
46 mm
DAB+:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette nouvelle prise TV Unica est blanche. Le type de prise TV est individuel et le connecteur TV est de type IEC mâle 9,52mm. Son boîtier de montage adapté peut être encastré avec un type affleurant. Son degré de protection est IP20. La gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux. Les utilisateurs bénéficient d’un design adapté à tous les styles et de produits innovants. Elle est conçue avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour tous les besoins.






