Schneider Electric - Unica - prise télévision - TV mâle - individuel - 2 mod - Anthracite - méca seul - NU346254
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489467906
Réf. Sonepar
01887946790
Réf. Fournisseur
NU346254
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
sans
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Non
type de fixation:
autre
couleur:
anthracite
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
35.5 mm
DAB+:
Non
Les Atouts de l'article:
La nouvelle prise mâle TV/FM NU346254 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Elle est dotée de 2 modules. La prise TV est de type individuel et le connecteur TV est de type mâle CEI 9,52 mm. Son boîtier de montage peut être encastré. Elle dispose d'une protection IP20. Fabriquée dans le respect de l'environnement, elle ne contient ni mercure ni métaux lourds. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.
Quelques mots du fabricant :
- Prise TV avec 1 entrée
- Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible
- Ajouter un cadre de conception pour un ensemble complet
- Facile à installer



